曜日別特売
RA2900B 1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右) ATEN 83115089

1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115089
品番
RA2900B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持
1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション
ラックの片側だけに取り付けられる構造

セット内容
本体 × 5
幅(mm)
57
色
黒
サイズ
Uサイズ:1U
高さ(mm)
44
奥行(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする