RA2400W 1U対応 スライド式 台板 ショートタイプホワイト(400mm) ATEN 83115107

1U対応 スライド式 台板 ショートタイプホワイト(400mm)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115107
品番
RA2400W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
棚板サイズは固定、奥行400mm
調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm
台板は最大365mmまで引き出し可能
最大荷重25kg
白/黒のカラーバリエーションあり

セット内容
本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8
幅(mm)
482
色
白
サイズ
Uサイズ:1U
高さ(mm)
44
奥行(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
25
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする