曜日別特売
RA1201W 1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm) ATEN 83115150

RA1201W 1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm) ATEN 83115150
RA1201W 1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm) ATEN 83115150

1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115150
品番
RA1201W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm
調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)
白/黒のカラーバリエーションあり

セット内容
本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8
幅(mm)
482
色
白
高さ(mm)
44
奥行(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
90
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする