RA2600B 1U ケーブルダクトブラック ATEN 83115211

1U ケーブルダクトブラック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115211
品番
RA2600B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
ラック内の水平方向の配線を整理
ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状
白/黒のカラーバリエーションあり

セット内容
本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4
幅(mm)
482
色
黒
サイズ
Uサイズ:1U
高さ(mm)
44
奥行(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする