曜日別特売
RA3100B 2U対応 リング型ケーブルフックブラック ATEN 83115220

2U対応 リング型ケーブルフックブラック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115220
品番
RA3100B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持
ラックの片側だけに取り付けられる構造

セット内容
本体 × 1、固定用ビス × 2、ケージナット × 2
幅(mm)
117
色
黒
高さ(mm)
70
奥行(mm)
111
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする