用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類色淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16