Reelex
高圧グリス用ホースリール 14MPa
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
全長(m)
ホース:10
注文コード
83116839
品番
ORP-910FY140
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
耐圧14MPa高圧用ホースリールです。
本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りなので引出し・巻取りがスムーズです。
用途
車輌・船舶等の洗浄に。
配管内の洗浄に。
建築物・その他機器類の洗浄用に。
トラスコ品番
722-0618
全長(m)
ホース:10
材質
リール本体:金属、ホース:耐油性合成ゴム
流体
温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス
最高使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径×外径(Φmm)
Φ9.5×Φ16.4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません