高圧グリス用ホースリール 14MPa
耐圧14MPa高圧用ホースリールです。
本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りなので引出し・巻取りがスムーズです。
- 用途
- 車輌・船舶等の洗浄に。
配管内の洗浄に。
建築物・その他機器類の洗浄用に。
- 材質
- リール本体:金属、ホース:耐油性合成ゴム
- 流体
- 温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス
- 最高使用圧力(MPa)
- 14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- Φ9.5×Φ16.4
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ


























