曜日別特売
ORP-920FY140 高圧グリス用ホースリール  14MPa Reelex 83116927

高圧グリス用ホースリール 14MPaORP-920FY140

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃41日以内出荷とは
この商品は全長など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
全長(m)
ホース:20
注文コード
83116927
品番
ORP-920FY140
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

耐圧14MPa高圧用ホースリールです。
本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りなので引出し・巻取りがスムーズです。

用途
車輌・船舶等の洗浄に。
配管内の洗浄に。
建築物・その他機器類の洗浄用に。
トラスコ品番
722-0634
全長(m)
ホース:20
材質
リール本体:金属、ホース:耐油性合成ゴム
流体
温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス
最高使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径×外径(Φmm)
Φ9.5×Φ16.4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする