使用例
ストア・エキスプレス
ココファイバー100g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83119657
品番
7621-608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
天然ヤシ繊維のマルチング材。鉢の土を覆うだけで、ナチュラルで完成度の高いグリーンディスプレイに仕上がります。
用途
天然素材のため、風合いが多少異なる場合があります。
サイズ(cm)
パッケージ:幅約24×奥行7×高さ21
素材
天然素材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650