シュガーバイン
ストア・エキスプレス
ドロップバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
シュガーバイン
注文コード
83119666
品番
8188-436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手軽に華やかさを演出できます。丸い形が特徴的なドロップ型の映えるバスケットです。
用途
ひも付き 室内仕様
色
シュガーバイン
寸法(cm)
14×12×22【鉢】10×7×17
材質
ポリエチレン・ポリエステル 鉢:ポリプロピレン・EVA樹脂・熱可塑性エストラマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650