曜日別特売
8188-434 ドロップバスケット ストア・エキスプレス 83119709

セネリオ(セネシオ)

8188-434 ドロップバスケット ストア・エキスプレス 83119709
8188-434 ドロップバスケット ストア・エキスプレス 83119709

ドロップバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
セネリオ(セネシオ)
注文コード
83119709
品番
8188-434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

手軽に華やかさを演出できます。丸い形が特徴的なドロップ型の映えるバスケットです。

用途
ひも付き 室内仕様
色
セネリオ(セネシオ)
寸法(cm)
10×9×60【鉢】10×7×17
材質
ポリエチレン・ポリエステル 鉢:ポリプロピレン・EVA樹脂・熱可塑性エストラマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする