曜日別特売
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761

 

8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761
8724-3144 マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119761

マホニアコンフューサ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83119761
品番
8724-3144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

「聖なる守護・気品・優雅さ」を象徴するマホニアコンフューサは、細く繊細な葉が風にそよぐような優美な樹形が特徴。空間に上品で洗練された雰囲気をもたらし、エントランスや高級感を演出したい売場に特に人気です。天然幹を使用したリアルな質感が特徴で、高さ180cmの大型サイズが抜群の存在感を発揮します。お手入れ不要で水やりの手間が省けるため、長期間きれいな状態を保つメンテナンスフリー設計。さらに、年間を通じて飾ることができ、忙しい商業施設や企業の受付スペースに最適なアイテムです。

用途
室内仕様
幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
9.8
サイズ(cm)
幅90×奥行90×高さ180 鉢:直径24×高さ20.8
素材
葉:ポリエチレン 幹:天然木 鉢:プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする