曜日別特売
9010 キュロットスカート ハネクトーン早川 83122335

9010 キュロットスカート ハネクトーン早川 83122335
9010 キュロットスカート ハネクトーン早川 83122335

キュロットスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)80
サイズ17号
ヒップ(cm)114
内容量1着注文コード83122335品番9010
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。動きやすい巻きスカート風キュロット

色
ネイビー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
80
スカート丈(cm)
54
ヒップ(cm)
114
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする