ハネクトーン早川
キュロットスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
80
60
63
66
69
72
75
80
85
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ヒップ(cm)
114
94
97
100
103
106
109
114
119
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83122685
品番
9010
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。動きやすい巻きスカート風キュロット
色
ブラック
サイズ
17号
ウエスト(cm)
80
スカート丈(cm)
54
ヒップ(cm)
114
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%