sols022-mski 日傘 8 本骨2 段折り 親骨50cm 2 段折り設計 TAIGASHOJI(大河商事) 83123568

 

sols022-mski 日傘 8 本骨2 段折り 親骨50cm 2 段折り設計 TAIGASHOJI(大河商事) 83123568
sols022-mski 日傘 8 本骨2 段折り 親骨50cm 2 段折り設計 TAIGASHOJI(大河商事) 83123568
sols022-mski 日傘 8 本骨2 段折り 親骨50cm 2 段折り設計 TAIGASHOJI(大河商事) 83123568
sols022-mski 日傘 8 本骨2 段折り 親骨50cm 2 段折り設計 TAIGASHOJI(大河商事) 83123568
sols022-mski 日傘 8 本骨2 段折り 親骨50cm 2 段折り設計 TAIGASHOJI(大河商事) 83123568

日傘 8 本骨2 段折り 親骨50cm 2 段折り設計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色杢スキン/アイボリー
内容量1本注文コード83123568品番sols022-mski
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。
特殊2段折り設計により、美しいシルエットを実現しました。
持ち手には天然無垢の素材を使用し、軽やかで美しい木目。
人間工学に基づいて設計されたカーブが手に馴染みます。
デザインと機能性を備えたハイクオリティな一本をお届け。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・紫外線遮蔽率100% (第三者機関での測定試験済み)
・軽量設計
・撥水
・耐風機能
・美しいシルエット
・天然木の持ち手グリップ
・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション
・シンプルなのにパーフェクト設計

用途
雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
色
杢スキン/アイボリー
質量(g)
約260±5
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢)
タイプ
2段折りたたみ式
寸法(cm)
取手:約11
保証期間
1年
骨数(本)
8
収納時寸法(cm)
ちょこっと収納:(直径×全長)約 5.3 × 63.5、しっかり収納:(直径×全長)約 5.3 × 41.5
使用時寸法(cm)
(直径×全長)約85×63.5
親骨長さ(cm)
約50
注意
※製品の取り扱いについて
※・この製品は、生地に耐水・撥水加工を施しておりますが、日傘を主として企画しています。
※・降雨時に使用致しますと、刺編及びレース加工部分や特殊加工部分(アップリケ・八ギ等) より、雨が染み込み雨漏りする場合がありますので使用時にはご注意ください。
※・降雨時の連続使用はお避けください。
※・強い摩擦や街撃がコーティングの剥離につながる恐れがございますので、ご注意ください。
※・天然素材の生地を使用している場合、素材色によって(特に濃色)は色落ちが発生する ことがありますので、ご注意ください、
※・製品を光の当たる場所、また、高温多混の場所で保管や放置したりすると退色する やけ現象)場合があります。
※・使用後は影干しして十分に傘を乾かして収納してください。(劣化を促進する場合が御座います。)
※・傘生地の撥水力は、ご使用頻度に比例して低下してくることは避けられません。
※・末永くご使用いただくには、市販の防水スプレー等でケアしていただく事をお勧めします。
※使用上の注意
※・製品には露先など尖った部分があるため、傘を開くときは周囲の安全を確認してください。
※・杖のように使用しないでください。
※・傘が破損した場合は使用しないでください。
※・親骨のグラスファイバーが破損した場合、破損部には触れないようご注意ください。
※・傘を振りまわすなど、危険な動作は行わないでください。
※・無理に強風に対して傘を使用しないでください。骨が破損する場合があります。
※・傘の骨で手を挟まないようご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする