sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638

sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638
sols032-sbl 日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納 TAIGASHOJI(大河商事) 83123638

日傘 フリル 晴雨兼用 2 通り収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ストライプブルー
内容量1本注文コード83123638品番sols032-sbl
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。クラシカルで上品なフリルをあしらった、”おとなのフリル”デザインの日傘です。
ドーム型の美しいシルエットで、フリルの華やかさをすっきりと上品に見せるバランス設計。
晴れの日も雨の日も使える晴雨兼用仕様で、毎日の外出を快適にサポートします。
長傘のように持てるちょこっと収納
コンパクトにしまえるしっかり収納
2通りの収納方法で、シーンに合わせた持ち運びを。
持ち手には和の趣を感じる竹素材を使用し、フリルの甘さをほどよく引き締めます。
デザイン性と高機能を両立した、毎日持ちたくなる一本です。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・近赤外線遮蔽率100%
・紫外線遮蔽率99.99%
・遮光率100%
・UPF50+
・遮熱効果率89.1%
・晴雨兼用
・撥水最高ランク5級
・耐風設計
・収納方法2通り
・光を通しにくい4層構造
・約3cmの小ぶりなフリル
・和風竹の持ち手パーツ
・大人が持ちやすい上品なカラーデザイン

用途
雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
色
ストライプブルー
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、竹
質量(g)
約286
タイプ
2段折りたたみ式
寸法(cm)
取手:約12
保証期間
1年
骨数(本)
8
収納時寸法(cm)
ちょこっと収納:(全長)約66、しっかり収納:(全長)約42
使用時寸法(cm)
(直径×全長)約88×66
親骨長さ(cm)
約50
注意
※製品の取り扱いについて
※・この製品は、生地に耐水・投水加工を施しておりますが、日傘を主として企画しています。
※・降雨時の連続使用はお避けください。
※・強い摩擦や街撃がコーティングの剥離につながる恐れがございますので、ご注意ください。
※・天然素材の生地を使用している場合、素材色によって(特に濃色)は色落ちが発生する ことがありますので、ご注意ください、
※・製品を光の当たる場所、また、高温多混の場所で保管や放置したりすると退色する やけ場合があります。
※・使用後は影干しして十分に傘を乾かして収納してください。(劣化を促進する場合が御座います。)
※・傘生地の防水撥水力は、ご使用頻度に比例して低下してくることは避けられません。
※・末永くご使用いただくには、市販の防水スプレー等でケアしていただく事をお勧めします。
※使用上の注意
※・傘は勢いよく開きます。周囲の安全を確認してから開いてください。
※・手動で無理やり開閉しないでください。中棒が曲がる可能性があります。
※・傘が破損した場合は使用しないでください。
※・親骨のグラスファイバーが破損した場合、破損部には触れないようご注意ください。
※・傘を振りまわすなど、危険な動作は行わないでください。
※・無理に強風に対して傘を使用しないでください。骨が破損する場合があります。
※・傘の骨で手を挟まないようご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする