sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821

sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821
sols034-gy 日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折 TAIGASHOJI(大河商事) 83123821

日傘 形状記憶 晴雨兼用3 段折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色グレー
親骨長さ(cm)約55
内容量1本注文コード83123821品番sols034-gy
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。キレイに畳める”形状記憶”発想を取り入れた、晴雨兼用の3段折り日傘です。
傘布の動きをガイドするプレスライン設計と、畳みやすさを考えた深折りプレスにより、折りたたみ傘特有の煩わしさを軽減。
サッと閉じて、見た目も所作もすっきり整いやすい一本に仕上げました。
さらに、重さの原因となるガイドシートを使わない軽量設計で、毎日の持ち歩きにもぴったり。
天然木パーツを取り入れたナチュラルな上質感で、これまでの形状記憶傘には少なかった洗練されたデザインも魅力です。
メンズにもレディースにも使いやすい、シンプルでベーシックなカラー展開。
機能性と見た目の美しさを両立した、毎日持ちたくなる形状記憶日傘です。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・近赤外線遮蔽率99.99%
・紫外線遮蔽率100%
・遮光率100%
・UPF50+
・遮熱効果率89.1%
・晴雨兼用
・撥水最高ランク5級
・耐風設計
・軽量コンパクト
・形状記憶設計
・瞬間クローズ構造
・天然木パーツ使用
・ユニセックスで使いやすいベーシックカラー

用途
雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
色
グレー
質量(g)
約245±5
収納時寸法(cm)
(直径×全長)約6×25.5
使用時寸法(cm)
(直径×全長)約93×57
親骨長さ(cm)
約55
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、天然木
タイプ
3段折りたたみ式
寸法(cm)
取手:約3.2
保証期間
1年
骨数(本)
6
注意
※製品の取り扱いについて
※・この製品は、生地に撥水加工を施しておりますが、日傘を主として企画しています。
※・激しい雨や長時間の雨傘としてのご使用は、雨漏りや色落ちの原因となる場合がありますのでご注意ください。
※・強い摩擦や衝撃は、コーティング剥離の原因となる場合がありますのでご注意ください。
※・天然木パーツは、色味や木目の出方に個体差があります。素材の風合いとしてお楽しみください。
※・高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での長時間保管は、退色や劣化の原因となる場合があります。
※・使用後は陰干しして十分に乾かしてから収納してください。
※・傘生地の防水撥水力は、ご使用頻度に比例して低下していく場合があります。
※・末永くご使用いただくため、市販の防水スプレー等で定期的にケアしていただくことをおすすめします。
※使用上の注意
※・製品には露先など尖った部分があるため、傘を開くときは周囲の安全を確認してください。
※・杖のように使用しないでください。
※・傘が破損した場合は使用しないでください。
※・親骨のグラスファイバーが破損した場合、破損部には触れないようご注意ください。
※・傘を振りまわすなど、危険な動作は行わないでください。
※・無理に強風に対して傘を使用しないでください。骨が破損する場合があります。
※・開閉時は手や指を挟まないようご注意ください。
※お知らせ
※商品画像・色合いにつきましては、本品のイメージをそのまま再現するよう努めておりますが、
※ご使用のパソコン・スマートフォンの設定環境により異なって見える場合がございます。
※また、天然木パーツは一点ごとに個体差があります。
※予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする