曜日別特売
PEN6-26 アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)  PEN基本タイプ 主幹漏電 日東工業 83127251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN基本タイプ 主幹漏電PEN6-26

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・色・適合キャビネットなど59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
6
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合キャビネット
B12-58
注文コード
83127251
品番
PEN6-26
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

主幹 漏電ブレーカ

用途
基本タイプ
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法縦(mm)
800
分岐回路数
6
予備回路数
4
主幹容量(A)
GE68NA3P60A(F100)
深さ(mm)
120
保護等級
屋内用:IP2XD
寸法横(mm)
500
適合キャビネット
B12-58
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX 51TA 2P 1E 20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする