曜日別特売

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN基本タイプ 主幹漏電

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)  PEN基本タイプ 主幹漏電 - 日東工業

主幹 漏電ブレーカ

用途
基本タイプ
深さ(mm)
120
保護等級
屋内用:IP2XD
寸法横(mm)
500
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX 51TA 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全59種類を絞り込む
分岐回路数
色
主幹容量(A)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83127208PEN5-22ライトベージュ塗装(5Y7/1)700220GE58NA3P50A(F30)
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127217PEN6-20ライトベージュ塗装(5Y7/1)70062GE68NA3P60A(F100)
¥140,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127226PEN5-20ライトベージュ塗装(5Y7/1)700202GE58NA3P50A(F30)
¥140,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127235PEN6-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)60062GE68NA3P60A(F100)
¥113,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127251PEN6-26ライトベージュ塗装(5Y7/1)80064GE68NA3P60A(F100)
¥162,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127260PEN3-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)600104GE58NA3P30A(F30)
¥108,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127269PEN6-16ライトベージュ塗装(5Y7/1)70066GE68NA3P60A(F100)
¥131,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127278PEN6-24Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80066GE68NA3P60A(F100)
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127287PEN6-24ライトベージュ塗装(5Y7/1)80066GE68NA3P60A(F100)
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127296PEN5-18Cクリーム塗装(2.5Y9/1)700184GE58NA3P50A(F30)
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127305PEN6-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)50062GE68NA3P60A(F100)
¥91,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127321PEN6-26Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80064GE68NA3P60A(F100)
¥162,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127330PEN3-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)600122GE58NA3P30A(F30)
¥113,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127339PEN3-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)600104GE58NA3P30A(F30)
¥108,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127348PEN5-16Cクリーム塗装(2.5Y9/1)700166GE58NA3P50A(F30)
¥131,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127357PEN6-18Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70064GE68NA3P60A(F100)
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127366PEN6-28ライトベージュ塗装(5Y7/1)80062GE68NA3P60A(F100)
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127375PEN6-28Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80062GE68NA3P60A(F100)
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127391PEN5-26ライトベージュ塗装(5Y7/1)800264GE58NA3P50A(F30)
¥162,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127400PEN6-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)50060GE68NA3P60A(F100)
¥96,000
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127409PEN5-28ライトベージュ塗装(5Y7/1)800282GE58NA3P50A(F30)
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127418PEN5-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)50080GE58NA3P50A(F30)
¥96,000
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127427PEN5-28Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800282GE58NA3P50A(F30)
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127436PEN3-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)50080GE58NA3P30A(F30)
¥96,000
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127445PEN3-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)50062GE58NA3P30A(F30)
¥91,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127461PEN3-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)50080GE58NA3P30A(F30)
¥96,000
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127470PEN5-18ライトベージュ塗装(5Y7/1)700184GE58NA3P50A(F30)
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127479PEN5-30Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800300GE58NA3P50A(F30)
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127488PEN6-22Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70060GE68NA3P60A(F100)
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127497PEN3-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)50062GE58NA3P30A(F30)
¥91,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127506PEN5-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)600140GE58NA3P50A(F30)
¥117,000
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127515PEN5-24Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800246GE58NA3P50A(F30)
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127531PEN6-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)60060GE68NA3P60A(F100)
¥117,000
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127540PEN5-30ライトベージュ塗装(5Y7/1)800300GE58NA3P50A(F30)
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127549PEN6-30Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80060GE68NA3P60A(F100)
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127558PEN6-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)50062GE68NA3P60A(F100)
¥91,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127567PEN5-20Cクリーム塗装(2.5Y9/1)700202GE58NA3P50A(F30)
¥140,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127576PEN5-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)50080GE58NA3P50A(F30)
¥96,000
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127585PEN5-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)50062GE58NA3P50A(F30)
¥91,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127601PEN6-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)60062GE68NA3P60A(F100)
¥113,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127610PEN5-16ライトベージュ塗装(5Y7/1)700166GE58NA3P50A(F30)
¥131,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127619PEN5-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)600140GE58NA3P50A(F30)
¥117,000
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127628PEN5-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)600122GE58NA3P50A(F30)
¥113,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127637PEN6-22ライトベージュ塗装(5Y7/1)70060GE68NA3P60A(F100)
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127646PEN6-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)60064GE68NA3P60A(F100)
¥108,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127655PEN5-24ライトベージュ塗装(5Y7/1)800246GE58NA3P50A(F30)
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127671PEN5-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)600122GE58NA3P50A(F30)
¥113,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127680PEN5-22Cクリーム塗装(2.5Y9/1)700220GE58NA3P50A(F30)
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127689PEN6-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)60060GE68NA3P60A(F100)
¥117,000
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83127698PEN6-16Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70066GE68NA3P60A(F100)
¥131,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする