※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN基本タイプ 主幹漏電
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・色・適合キャビネット
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
10
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合キャビネット
B12-56
注文コード
83127260
品番
PEN3-10
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
主幹 漏電ブレーカ
用途
基本タイプ
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法縦(mm)
600
分岐回路数
10
予備回路数
4
主幹容量(A)
GE58NA3P30A(F30)
深さ(mm)
120
保護等級
屋内用:IP2XD
寸法横(mm)
500
適合キャビネット
B12-56
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX 51TA 2P 1E 20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600