曜日別特売
PNL6-30 アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 日東工業 83128118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカPNL6-30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・色など58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
30
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
注文コード
83128118
品番
PNL6-30
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

主幹 サーキットブレーカ

用途
基本タイプ
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
縦(mm)
800
分岐回路数
30
予備回路数
0
適合キャビネット
B12-58
深さ(mm)
120
設置場所
屋内用
寸法横(mm)
500
主幹ブレーカ種類
(単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ)主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
IP等級
IP2XD
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする