曜日別特売

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ - 日東工業

主幹 サーキットブレーカ

用途
基本タイプ
深さ(mm)
120
設置場所
屋内用
寸法横(mm)
500
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
IP等級
IP2XD
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全58種類を絞り込む
分岐回路数
縦(mm)
色
適合キャビネット
58種類すべて表示中
注文コード
品番
色
縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83128048PNL5-12Cライトベージュ塗装(5Y7/1)600122B12-56C
¥107,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128057PNL6-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)600122B12-56C
¥108,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128066PNL3-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)50062B12-55
¥86,500
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128075PNL5-26クリーム塗装(2.5Y9/1)800264B12-58
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128091PNL5-18Cライトベージュ塗装(5Y7/1)700184B12-57C
¥130,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128100PNL5-08Cライトベージュ塗装(5Y7/1)50080B12-55C
¥91,000
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128109PNL6-30Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800300B12-58C
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128118PNL6-30ライトベージュ塗装(5Y7/1)800300B12-58
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128127PNL6-20Cクリーム塗装(2.5Y9/1)700202B12-57C
¥135,000
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128136PNL5-12クリーム塗装(2.5Y9/1)600122B12-56
¥107,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128145PNL6-22Cクリーム塗装(2.5Y9/1)700220B12-57C
¥140,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128161PNL6-18ライトベージュ塗装(5Y7/1)700184B12-57
¥130,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128170PNL3-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)50080B12-55
¥91,000
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128179PNL5-26Cライトベージュ塗装(5Y7/1)800264B12-58C
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128188PNL3-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)600104B12-56C
¥103,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128197PNL5-30クリーム塗装(2.5Y9/1)800300B12-58
¥166,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128206PNL6-26Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800264B12-58C
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128215PNL3-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)600122B12-56C
¥107,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128231PNL6-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)600140B12-56
¥113,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128240PNL5-20Cライトベージュ塗装(5Y7/1)700202B12-57C
¥135,000
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128249PNL6-06クリーム塗装(2.5Y9/1)50062B12-55
¥86,500
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128258PNL6-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)600122B12-56
¥108,000
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128267PNL6-24Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800246B12-58C
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128276PNL5-14クリーム塗装(2.5Y9/1)600140B12-56
¥112,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128285PNL6-16ライトベージュ塗装(5Y7/1)700166B12-57
¥126,000
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128301PNL5-16Cライトベージュ塗装(5Y7/1)700166B12-57C
¥125,000
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128310PNL5-20クリーム塗装(2.5Y9/1)700202B12-57
¥135,000
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128319PNL5-06Cライトベージュ塗装(5Y7/1)50062B12-55C
¥86,500
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128328PNL6-06Cライトベージュ塗装(5Y7/1)50062B12-55C
¥86,500
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128337PNL6-24ライトベージュ塗装(5Y7/1)800246B12-58
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128346PNL6-28Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800282B12-58C
¥162,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128355PNL5-24クリーム塗装(2.5Y9/1)800246B12-58
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128371PNL5-30Cライトベージュ塗装(5Y7/1)800300B12-58C
¥166,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128380PNL5-18クリーム塗装(2.5Y9/1)700184B12-57
¥130,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128389PNL6-22ライトベージュ塗装(5Y7/1)700220B12-57
¥140,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128398PNL5-24Cライトベージュ塗装(5Y7/1)800246B12-58C
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128407PNL6-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)50080B12-55
¥91,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128416PNL5-28Cライトベージュ塗装(5Y7/1)800282B12-58C
¥162,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128425PNL6-26ライトベージュ塗装(5Y7/1)800264B12-58
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128441PNL5-16クリーム塗装(2.5Y9/1)700166B12-57
¥125,000
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128450PNL3-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)50080B12-55C
¥91,000
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128459PNL5-10クリーム塗装(2.5Y9/1)600104B12-56
¥103,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128468PNL5-10Cライトベージュ塗装(5Y7/1)600104B12-56C
¥103,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128477PNL6-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)600104B12-56
¥103,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128486PNL6-20ライトベージュ塗装(5Y7/1)700202B12-57
¥135,000
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128495PNL5-22Cライトベージュ塗装(5Y7/1)700220B12-57C
¥140,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128511PNL5-14Cライトベージュ塗装(5Y7/1)600140B12-56C
¥112,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128520PNL5-08クリーム塗装(2.5Y9/1)50080B12-55
¥91,000
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128529PNL6-18Cクリーム塗装(2.5Y9/1)700184B12-57C
¥130,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83128538PNL6-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)600104B12-56C
¥103,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする