※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
PNL3-10C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・色
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
10
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
83128188
品番
PNL3-10C
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
主幹 サーキットブレーカ
用途
基本タイプ
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
縦(mm)
600
分岐回路数
10
予備回路数
4
適合キャビネット
B12-56C
深さ(mm)
120
設置場所
屋内用
寸法横(mm)
500
主幹ブレーカ種類
(単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ)主幹A:30A NE 58NA 3P 30A
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
IP等級
IP2XD
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600