CKF-15AS-ET2S1-M5 チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所 83185806

チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)5シリンダー径(Φmm)30注文コード83185806品番CKF-15AS-ET2S1-M5
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。
中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。
兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。

サイズ15ASタイプ3方爪シリーズCKF作動方式複動式シリンダー径(Φmm)30動作ストローク(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする