曜日別特売
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706

60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706
60172 60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ トレードワン 83190706

60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83190706品番60172
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレミアムナノバブルで節水しながらしっかり洗浄。

材質ABS樹脂、シリコン、ゴムシルバー高さ(mm)240質量(g)165縦(mm)55横(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする