CH500-P 銅ハンマー 500 (樹脂柄) 三興半田鏝 83258309

銅ハンマー 500 (樹脂柄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83258309
品番
CH500-P
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

程よくやわらかく、粘りある銅を使用。また強く打ち込んだとしても、火花が出ない特性があり可燃性ガスの存在が近くにある現場でも、安心して使えます。

質量(g)
500
口径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
275
頭部長(mm)
82
胴径(Φmm)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする