曜日別特売
OLM-2 雷メモリ 音羽電機工業 83273603

OLM-2 雷メモリ 音羽電機工業 83273603
OLM-2 雷メモリ 音羽電機工業 83273603

雷メモリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード83273603品番OLM-2
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。
小型で軽量
取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。
・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け
・結束バンドによる取り付け
サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力)
操作が容易
RoHS規制物質対応

用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする