曜日別特売

10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個段数1注文コード83274434品番10対BMF1H50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです

材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)寸法L(mm)20寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-段数1仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します深さ(mm)50端子対数10対
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする