SANKOSHA(サンコーシャ)
2極管アレスタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【加速度複振幅】1G (9.8m/s
2
)、【交流電流耐量】20回(AC 70 A・20 s(10分間隔))、【交流過電流耐量】10回(AC 500 A・0.3 s(10分間隔))
注文コード
83275274
品番
Y49-700L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
使用温湿度範囲
-20~60℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-20~60℃/90%以下(結露のないこと)
放電開始電圧(V)
700±100(直流/500V/s)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V)
質量(g)
約300
使用場所
屋内
仕様
【加速度複振幅】1G (9.8m/s
2
)、【交流電流耐量】20回(AC 70 A・20 s(10分間隔))、【交流過電流耐量】10回(AC 500 A・0.3 s(10分間隔))