MZSR-200JK UL対応 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ) 83276708

電源回路用SPD

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード83276708品番MZSR-200JK UL対応
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用場所機器室および器具箱内使用温湿度範囲-40~80℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~80℃/96%以下(結露のないこと)標高(m)2000以下規格試験:JIS C 5381-11:2014最大連続使用電圧(V)交流275(L - PE 間、N - PE 間)公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40電圧防護レベル(kV)1.4以下(L - PE 間、N - PE 間)/1以下(L - PE 間、N - PE 間/5kA)応答速度3ns以下保護等級IP20質量(g)約230仕様【試験クラス分類】クラスII、【過電流防護】ヒューズ:≦125AgG・SPD分離器:BF3-「」-20kA-「」・MCCB:50AT(≧50AF)、【定格短絡電流】交流25kA、【一時的過電圧特性】交流335V/5s(L-PE間、N-PE間)、【漏電電流】交流255Vにて1mA以下(L - PE 間、N - PE 間)、【劣化表示(プラグ前面)】正常:緑/劣化:赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする