使用場所機器室および器具箱内使用温湿度範囲-40~80℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~80℃/96%以下(結露のないこと)標高(m)2000以下規格試験:JIS C 5381-11:2014最大連続使用電圧(V)交流275(L - PE 間、N - PE 間)公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40電圧防護レベル(kV)1.4以下(L - PE 間、N - PE 間)/1以下(L - PE 間、N - PE 間/5kA)応答速度3ns以下保護等級IP20質量(g)約320仕様【試験クラス分類】クラスII、【過電流防護】ヒューズ:≦125AgG・SPD分離器:BF3-「」-20kA-「」・MCCB:50AT(≧50AF)、【定格短絡電流】交流25kA、【一時的過電圧特性】交流335V/5s(L-PE間、N-PE間)、【漏電電流】交流255Vにて1mA以下(L - PE 間、N - PE 間)、【劣化表示(プラグ前面)】正常:緑/劣化:赤