- 用途
- 地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
- 付属品
- ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
- 種別
- 1連3号N NG色
- 質量(kg)
- 28
- 人数
- 1人用
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 455×515×1790
- オプション
- シューズトレー:1-302-5621
- 材質
- スチール製、焼付塗装
- 色(本体)
- ネオグレイ
- 鍵
- 鍵付き
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付