オーム電機[配線パーツ]
ゴムブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
83278738
品番
GH16-04/06BE
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニップル・締付キャップを分割。
コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途
コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に
保護等級
IP67
色
黒
適合電線径(Φmm)
4~6
適合品番
OA-WH16-06/10E
本体質量(g)
約1