オーム電機
防水中継ボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
色
ベージュ、ゴムブッシュ:黒
注文コード
83278878
品番
JB-WSB034070BJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,816
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
ベージュ、ゴムブッシュ:黒
タイプ
耐油性
使用温度範囲(℃)
-25~80
適合電線径(Φmm)
6~9
本体質量(g)
約45