オーム電機
防水中継ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
黒、ゴムブッシュ:黒
注文コード
83278896
品番
JB-WSB049070
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:黒
タイプ
耐油性
使用温度範囲(℃)
-25~80
適合電線径(Φmm)
6~9
本体質量(g)
約58