JB-WSB034070 防水中継ボックス オーム電機 83278914

防水中継ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個黒、ゴムブッシュ:黒注文コード83278914品番JB-WSB034070
参考基準価格(税別)¥1,816販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
保護等級IP67黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80適合電線径(Φmm)6~9本体質量(g)約45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする