JB-WSB028070BJ 防水中継ボックス オーム電機 83279228

防水中継ボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ベージュ、ゴムブッシュ:黒注文コード83279228品番JB-WSB028070BJ
参考基準価格(税別)¥1,694販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
保護等級IP67ベージュ、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80適合電線径(Φmm)5~7本体質量(g)約33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする