自動巻取りフィルター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)580
内容量1本注文コード83280409品番OKF-AOC520-AW
参考基準価格(税別)¥103,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
幅(mm)520長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)本体質量(kg)約1.8寸法A(mm)520寸法B(mm)635寸法C(mm)580寸法D(mm)375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする