曜日別特売

EVAPROドレン水処理装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード83280856品番OCJ-M030-AW
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
使用場所屋内取付け方法側面・埋込・据置取付処理方法超音波霧化式処理能力(mL/h)320定格電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)5(処理動作時44)使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)保護機能オーバーフロー検出出力オーバーフロー時 接点出力1点 無電圧a接点 AC250V 3A 抵抗負荷(異常時)騒音レベル(dB(A))約52外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×190本体質量(kg)約4.8仕様ワイドレンジ、霧化動作:フロートスイッチによる一定量以上ON 以下OFF、二次ドレンパイプ:Φ13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする