使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)最大消費電力(VA)250温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力端子台出力/信号入力7P(ペルチェ出力2P/ファンモータ出力2P/温度センサ入力3P)電源出力3P(AC入力/FG)コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート騒音レベル(dB(A))約37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×216×105本体質量(kg)約2.5適合品番OCE-F40P-D24/OCE-F40F-D24/OCE-L40P-D24/OCE-L40F-D24仕様【ペルチェ制御出力定格】±DC24V/6.3A、【ファンモータ出力定格】DC24V/0.8A、【制御出力上下限設定】制御出力を電圧レベルで任意に設定可能