専用温度センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード83283735品番OCE-TCPT15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

温度コントロールシステムと併用する温度センサ。
BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。

素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式形状プレート表面取付型測温部M4用丸端子構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100保護管SUS316リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C仕様【末端処理】M4用Y端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする