曜日別特売
BX8071512900KS MM99AZ4W Core i9-12900KS LGA1700 Intel(インテル) 83284007

MM99AZ4W Core i9-12900KS LGA1700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83284007品番BX8071512900KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,980

Core i9-12900KS 3.40GHz 30MB FC-LGA16A Alder Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.4GHz●プロセッサー・ナンバー:i9-12900KS●基本周波数:3.40 GHz●ターボ・ブースト最大周波数:5.50 GHz●コアの数:16●スレッド数:24●コード番号:I1602FB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7626-79
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする