曜日別特売
50120 業務用 熱中飴III夏みかん 井関食品 83284233

業務用 熱中飴III夏みかん

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(1kg)
注文コード
83284233
品番
50120
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,402
販売価格(税別)
¥1,298
成分
(100gあたり)エネルギー362kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.4g、食塩相当量 6.48g、1粒あたりの食塩換算 約0.3g
種別
夏みかん味
容量
約200粒入り
種類
飴
原材料
砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 現場の熱中症対策

タブレットと間違えて購入しましたが結果オーライです。味もよく、塩分がかなりしっかり感じられます。現場で好評でした。

対象商品 : 83284233
2021-08-25
用途: 真夏日の就業・作業中
株式会社中央発條製作所 様

酸味の苦手な人でも爽やかなみかん味なので美味しく、好評です。塩味も程よいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする