WD-40
SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(12本)
注文コード
83291445
品番
35304
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
精密な電子部品の洗浄剤。
オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。
大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様
●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
67-3046-93
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4320mL
危険物の性状
非水溶性