曜日別特売
- 佃煮調味料みそ 三島食品 83293457

佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:米みそ(米、大豆、食塩)(国内製造)、砂糖、ゆず加工品(ゆず、砂糖)、醸造調味料、水飴、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)●本品に含まれているアレルゲン:大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー18kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.2g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.27g ※この表示値は、目安です。注文コード83293457品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)
19,980

使いやすい1食タイプです。
白みそをベースにゆずをたっぷりと使用して甘口に仕上げています。ゆずの上品でさわやかな香りと、さっぱりとした味わいをお楽しみいただけます。

仕様●原材料名:米みそ(米、大豆、食塩)(国内製造)、砂糖、ゆず加工品(ゆず、砂糖)、醸造調味料、水飴、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)●本品に含まれているアレルゲン:大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー18kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.2g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.27g ※この表示値は、目安です。アズワン品番68-4069-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする