曜日別特売
- 佃煮調味料みそ 三島食品 83293466

佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:ぶどう糖(国内製造)、煮干エキス、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、鰯削り節粉末、ミルクカルシウム、しょうゆ、醸造調味料、みりん、粉末油脂(食用植物油脂、乳糖、デキストリン)、しょうが粉末、食塩、鰹削り節粉末/カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) ※本品で使用しているいわしは、えび、かにを食べています。解物、昆布エキス、椎茸エキス、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:小麦・乳成分・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:8g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(8g)当たり】エネルギー19kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.5g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.25g、カルシウム144mg注文コード83293466品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

使いやすい1食タイプです。
いわしの生姜煮をイメージしたペースト状のごはん用調味料です。不足しがちな栄養素であるカルシウムを加えています。ごはんやおかゆ等にご使用ください。

仕様●原材料名:ぶどう糖(国内製造)、煮干エキス、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、鰯削り節粉末、ミルクカルシウム、しょうゆ、醸造調味料、みりん、粉末油脂(食用植物油脂、乳糖、デキストリン)、しょうが粉末、食塩、鰹削り節粉末/カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) ※本品で使用しているいわしは、えび、かにを食べています。解物、昆布エキス、椎茸エキス、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:小麦・乳成分・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:8g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(8g)当たり】エネルギー19kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.5g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.25g、カルシウム144mgアズワン品番68-4069-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする