内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:梅ペースト(国内製造)、りんご加工品、食物繊維(グァーガム分解物)、砂糖、鰹節エキス●本品に含まれているアレルゲン:りんご ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より124日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー4kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物1.2g(糖質0.7g、食物繊維0.5g)、食塩相当量0.28g ※うめびしおに比べナトリウム25%減注文コード83293500品番-