曜日別特売
- 佃煮調味料みそ 三島食品 83293536

佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:水飴(国内製造)、麦みそ(大麦、大豆、食塩)、しょうゆ、醸造調味料、すりごま、いりこ、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)、ピロリン酸第二鉄(一部に小麦・ごま・大豆を含む) ※本品で使用しているいりこは、えび、かにを食べています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・ごま・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー21kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.2g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.28g、鉄3.3mg ※三島食品社のいりこみそに比べナトリウム30%減注文コード83293536品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

使いやすい1食タイプです。
瀬戸内のいりこ、ごまを合わせたおかずみそです。大豆、ごま、いりこ等をすり潰して食べやすくしています。『いりこみそ』の減塩タイプです。不足しがちな栄養素である鉄を加えています。

仕様●原材料名:水飴(国内製造)、麦みそ(大麦、大豆、食塩)、しょうゆ、醸造調味料、すりごま、いりこ、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)、ピロリン酸第二鉄(一部に小麦・ごま・大豆を含む) ※本品で使用しているいりこは、えび、かにを食べています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・ごま・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー21kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.2g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.28g、鉄3.3mg ※三島食品社のいりこみそに比べナトリウム30%減アズワン品番68-4069-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする