三島食品
佃煮調味料みそ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1ケース(20個×40袋)
仕様
●原材料名:米みそ(大豆、米、食塩)(国内製造)、鯛すり身、でん粉、食塩/甘味料(ソルビット)●本品に含まれているアレルゲン:大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より124日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー20kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.2g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.21g ※この表示値は、目安です。
注文コード
83293554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい1食タイプです。
みそと鯛を原料にした甘口のペーストみそです。田楽などの料理にもご利用いただけます。病院、養護施設などの食事に適しています。
仕様
●原材料名:米みそ(大豆、米、食塩)(国内製造)、鯛すり身、でん粉、食塩/甘味料(ソルビット)●本品に含まれているアレルゲン:大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より124日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー20kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.2g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.21g ※この表示値は、目安です。
アズワン品番
68-4069-72